ロックワッシャーDIN 6799、プレーンスチール
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
適合溝径 | 2,3 mm |
適合最小 / 最大シャフト | 3-4 mm |
内径 (d1) | 1,94 mm |
外径 (d2) | 6,3 mm |
厚さ (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
材料 | スチール |
表面 | リン酸処理 |
形状 | RA |
RoHS指令準拠 | はい |