ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャフト用ロックワッシャー

DIN 6799プレーンスチール
Eリング DIN6799(PHR)-10.0MM

商品番号 0490100
EAN 4011231411578

価格はログイン後に表示されます
シャフト用ロックワッシャー

商品番号 0490100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロックワッシャーDIN 6799、プレーンスチール
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合溝径

10 mm

適合最小 / 最大シャフト

11-15 mm

内径 (d1)

8.32 mm

外径 (d2)

20.4 mm

厚さ (s1)

1.2 mm

DIN

6799

材料

スチール

表面

リン酸処理

形状

RA

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報