ワックス除去剤
ワックス除去剤
ワックスリムーバー 20L
登録して10,000点を超える商品にアクセス
極めて高い洗浄性能
- ワックス保護剤を簡単に除去
- 塗装、下塗り、コーティング、プリントなどの作業の前処理に最適
残留物なく蒸発
乾燥する際にしみにならない
水で乳化しない
軽液分離器の使用を妨げない (DIN 1999)
AOXおよびシリコン不使用
硬化していない塗料やワニスを除去できます。事前にプラスチックとゴム製部品の耐性を確認してください。
危険等級/カテゴリ: 吸引の危険、カテゴリ1。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。
車両、エンジン、機械、工具、鉄、スチール、軽合金、および非鉄金属、ガラス、セラミック
スプレー、ブラシ、高圧、浸漬で作業可能。使用前に保護のタイプを確認してください。
手磨きの場合:
ワックス除去や洗浄の施工表面に無希釈で塗布してください。塗布時間:約1~5分次に、温水で完全に洗い流します。
高圧装置:
ワックス除去や洗浄の施工面にワックス除去剤をスプレーしてください。塗布濃度: 5~10%の場合は、効果が発揮するまで約1~5分を放置しください。次に、水できれいに洗い流してください。
容積 | 20 l |
製品重量(品目単位) | 15740 g |
化学薬品ベース | ナフサ |
におい / 香り | マイルド |
色 | 無色 |
引火点 | 65 °C |
濃度 / 条件 | 0.79 g/cm³ / 20°C |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 24 月 / 室温 |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。