ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ハロゲン電球 50%増

車両ハロゲン電球、50%増(6501050614)
バルブ H1 白-50 12V/55W P14,5S
FIRSTEC

商品番号 0720111150

価格はログイン後に表示されます

ハロゲン電球 50%増

商品番号 0720111150

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

活動的で安全を重視するドライバー用

50~75mの範囲で路上の光量が最大50%増加


障害物、危険物、および標識に素早く反応可能



道路が明るく照らされるため、


疲れず、快適に目的地へ到着
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
車両

公称電圧

12 V/DC

電力定格

55 W

ソケット名称

P14,5s

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報