ダブルリングレンチ
ダブルエンドボックスレンチトルクスストレート
Eトルクス メガネレンチ 6X8
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
トルクス、ストレート
- チップ:トルクスプロファイル用
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
- 短いシャフトと細いヘッドで、得に狭いスペースで使用できます。
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
トルクスネジ用
![]() | |
二面幅 | E6xE8 |
長さ (L) | 115 mm |
リング厚さ (a1) | 5 mm |
リング厚さ2 (a2) | 6 mm |
リングの外径 (b1) | 9 mm |
リングの外径2 (b2) | 11 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |