トルクスヘッドおよびソケットレンチと10mmビットの30ピースセット。
3/8"および1/2"ラチェット用アダプター計2個
クランプ効果のあるフォームインサート付き金属ケースに入っています。
内容:30ピース
- 穴ありトルクスビット8個、10mm、長さ30mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- トルクスビット8個、10mm、長さ75mm
TX 20、25、27、30、35、40、45、50
- ソケットレンチ5個、1/4"トルクスヘッド
E 5、6、7、8、10
- ソケットレンチ7個、1/2"トルクスヘッド
E 11、12、14、16、18、20、24
- 1/2"ラチェット用アダプター1個
- 3/8"ラチェット用アダプター1個
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
アソートメント / セットのピースの数 | 30 PCS |
長さ | 280 mm |
幅 | 165 mm |
高さ | 45 mm |
ソケットレンチおよびビットセットを含む:
1
x
1/2ソケットレンチインサート
Eトルクス 1/2ソケットビット 20
説明:
E20; 長さ: 40 mm
トルクス頭ネジ用、ショート
配信済み:
1
x
1
x
1/2ソケットレンチインサート
Eトルクス 1/2ソケットビット 24
説明:
E24; 長さ: 40 mm
トルクス頭ネジ用、ショート
配信済み:
1
x
1
x
フォームインサート30ピース金属製ボックスサイズ5
FMINRT-(096512 300)
説明:
Retaining the contents of a kit containing 30 items, for a size 5 metal case
配信済み:
1
x
1
x
金属製ボックスサイズ5
METBOX-280X165X45-SZ5
説明:
Empty
配信済み:
1
x
1
x
トルクスビット
ビットラチェット用 TX55X75MMビット
説明:
TX55; 48-50 3-4; 75 mm
トルクス10mm
配信済み:
1
x