幅広い汎用性
プライマーコートがない場合でも、広範囲の表面に付着します。
ハイショアA硬度
素材は機械負荷の影響を受けません。
高引張強度および高い破断伸び
シームは激しい動作 / 伸びにも耐えられます。
UV安定
シームを塗装しない場合でも経年劣化を抑える
「ウェットオンウェット」で塗装可能
イソシアネートフリーおよびシリコンフリー
Dichtfixが塗りたてのPU素材(まだ硬化していない素材)に触れないようにしてください。メタリック塗装の上に塗装する場合には、ブロッキングプライマーを必ず使用してください。塗料とDichtfixは、Dichtfixを塗布した直後に素材に施工することで最適化されます。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
エンジンルーム、ブーツ、車台、スプリングストラット、ホイールウェルなどの部品交換時のシームシーリング
表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない状態である必要があります。
Dichtfixは、商品番号0891 628 6のKombifixエアガンを使用して塗布されます。表面の質感とコーティングの厚みは施工距離もしくは空気圧によって調整できます。
容積 | 310 ml |
化学薬品ベース | POP混合ポリマー |
色 | グレー |
濃度 / 条件 | 1.48 g/cm³ / 23°C、50%の相対湿度 |
ショアA硬度 | 40 |
最小表皮形成時間 / 条件 | 25 min / DIN 50014に準拠 |
紫外線抵抗性 | はい |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 80 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 15 月 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 5°C~25°C |
ノンシリコン | Yes |
イソシアン酸塩を含まない | はい |
完全養生速度 | 3 mm/d |
最小表皮形成時間 | 25 min |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。