空圧アングルグラインダー DWS 125プラス
空圧アングルグラインダーDWS 125プラス
DWS125 PLUS エアーアングルグラインダー
DWS125 PLUS
商品番号 07038560
EAN 4046778643403
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
研磨、切断、粗仕上げ作業向きの強力な携帯式機器。
プラスチックハウジング
手が冷たくならない
コンパクトなデザインで低振動
作業の疲労度が低く快適
スピンドルストップ
- ディスク交換が簡単
- シンプルなロック
排気を後方に逃がす
保護フードの調整にレンチ不要
注意事項
日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
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
ワッシャー径 | 125 mm |
回転速度 | 10000 r/分 |
電源出力 | 600 W |
施工圧力 | 6,3 bar |
マシンの重さ | 1,6 kg |
空気消費量 | 113 l/min |
最小ホース内径 | 8 mm |
長さ | 255 mm |
ネジ山タイプxスピンドルネジ山径 | M14 |