ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

Super RTVシリコン接着剤およびシーリングコンパウンド

接着剤 / シーリングコンパウンド、スーパーRTVシリコン、有害物質非含有(3003070805)
RTVシリコン 青 200ML

商品番号 08933313

価格はログイン後に表示されます

Super RTVシリコン接着剤およびシーリングコンパウンド

商品番号 08933313

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

工業および自動車分野でご使用いただける高品質な接着剤およびシーリングコンパウンドです。

優れた耐薬品性


  • シーリングが各種液体と接触する、注意を要する箇所でも使用可能

  • エンジンオイルやトランスミッションオイル、さらには冷媒や凍結防止剤に対して優れた耐薬品性


非酸性の硬化システム


  • 非腐食性のため、電子部品やラムダプローブに悪影響を与えない


圧縮空気タイプシーラント


  • 他の道具を必要とせず、簡単に施工可能

  • 細かい粒子により均一な施工が可能
通知

オイルパンやギアボックスの施工時は、シーラントが内部に入らないようにしてください。そのため、接合パーツの表面だけにシーラントを適量塗布するようお勧めします。両パーツを接合後、注意深くプレスし、軽く擦り合わせます。その後、パーツを再び離してから、内部に入ったシーラントを除去します。最長5分以内に再び部品を接合して、しっかりと締め付けます。硬化時間(シーラントの厚さに依存)を確認してから、次の作業に進んでください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

安全データシート

説明書

ドライでほこりのない表面で最適な接着力を発揮します。古いシーラントは、表面から完全に除去しておく必要があります。

容積

200 ml

化学薬品ベース

中性架橋シリコン、オキシムベース

におい / 香り

特性

最小 / 最大温度耐性

-60 まで 260 °C

最大短期温度耐性

300 °C

適用範囲

オイルパン
バルブカバー
リア駆動軸ハウジング
クランクシャフトハウジング
ディファレンシャルハウジング
カム軸受カバー

濃度

1,25 g/cm³

最小表皮形成時間

5 min

表皮形成時間の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

完全養生速度

3 mm/d

完全硬化 / 養生条件

23°Cおよび50%の相対湿度

ショアA硬度

24

最小引張強さ

2.2 N/mm²

引張強さの条件

ASTM D-412に準拠

最大破断伸び / 条件

500 % / DIN 53504に準拠

熱伝導率λ

0.2 J/(m*s*K)

熱伝導率λの条件

ASTM D-2214/70に準拠

熱膨張率

0.0002 1/K

熱膨張率の条件

ASTM EB-31に準拠

誘電強度

16 kV/mm

誘電強度の条件

ASTM D-149に準拠

相対誘電率

2.8

相対誘電率の条件

1MHz、ASTM D-150

損失係数

0.002

損失係数の条件

1MHz、ASTM D-150

特定の体積抵抗

1000000000000000 Ohm/cm

特定の体積抵抗の条件

ASTM D-257に準拠

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ノズルアタッチメント スーパーRTVシリコン

RTV シリコン用 替えノズル

x 1 個