ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フラットコネクターコンタクトJunior Timer(JT)2.8

フラットプラグコンタクトJunior Timer(JT)2.8(6501140912)
配線コネクター 0.5MM 1.5MM

商品番号 05589909

価格はログイン後に表示されます

フラットコネクターコンタクトJunior Timer(JT)2.8

商品番号 05589909

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1.5 mm²

絶縁の最小 / 最大径

2.0-3.0 mm

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

2.8x0.8mm

ロッキングラグの直径

1 PCS

材料

青銅

表面

スズめっき

必要なアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
リムーバー

配線コネクターエジェクター 平2.8幅

ZEBRA
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
x 1 個