工具不要のスピードコントロール搭載の耐用年数が長く、携帯型のロッドグラインダーです。ハンドルは表面ゴム加工され、振動から保護し、手が冷たくなるのを防ぎます。
アングル型
表面ゴム加工のハンドル
手が冷たくならない
軽量でコンパクトなデザイン
作業が楽で低振動
回転式の圧縮空気接続部
接続ホースがからまらない
注意事項
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
- プラグインニップルは同梱されません
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
ロッドグラインダーは高度な技術を必要とする過酷な作業(バリ取り作業など)用に特化して開発されたものです。
設計 | 角度付き |
最高アイドル回転速度 | 22000 r/分 |
電源出力 | 224 W |
ドリルチャック最大スパン幅 | 6 mm |
最小ホース内径 | 8 mm |
マシンの重さ | 0,5 kg |
空気消費量 | 113 l/min |
接続ネジ | 1/4インチ |
空圧ロッドグラインダー DSW 22を含む:
1
x
オープンエンドレンチ
SUITS 0703 012 30 -SPANNER
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。