Powerful, small pneumatic hand-held sander for repairing minor paintwork damage
人間工学に基づいた表面ゴム加工のハンドル
快適で滑らない
軽量でコンパクトな設計
疲労度の低い作業、特に限られたスペースでの作業に最適
スピードコントロール可能
用途に応じた調整が可能
ハンドルの先端に防音空気吹き出し口
作業領域に排気を出さない
大型で快適な調整可能バルブ
ユーザーが使いやすいように最適化可能
注意事項
プラグインニップルは同梱されません
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
工具保持装置 | 1/4インチ - 20 UNC |
最高アイドル回転速度 | 15000 r/分 |
電源出力 | 224 W |
最小ホース内径 | 8 mm |
マシンの重さ | 0,72 kg |
空気消費量 | 113 l/min |
施工圧力 | 6,3 bar |
接続ネジ | 1/4インチ |
空圧携帯型サンダー DSW 15を含む:
1
x
オープンエンドレンチ
SP-SPANNER
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。