ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ジグソー DST 380

空圧ジグソーDST 380
DST380 PLUS エアソー
DST380

商品番号 0703881

EAN 4024835586658

価格はログイン後に表示されます
空圧ジグソー DST 380

商品番号 0703881

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

過酷な作業用の、耐用年数の長い丈夫な構造ののこぎりです。
  • 安全なバルブレバーで事故の発生を防止

  • 表面ゴム加工のハンドルで快適な作業環境を実現

  • 180°回転可能なのこぎり刃で頭上の作業に対応

  • 個々の用途に対応するパワーコントロールを内蔵

  • 調整可能なガイドによって、深さの切断の正確な調整が可能

  • アルミニウム、プラスチック、ガラス繊維(最大4mm)、最大1.6mmの板金の切断に最適
注意事項
  • 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。

  • プラグインニップルは同梱されません
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
アイドルストローク速度

9500 r/分

空気消費量

170 l/min

施工圧力

6,3 bar

最小ホース内径

9 mm

長さ

215 mm

ネジ山タイプx公称径(インチ単位)

R 1/4 in

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットアダプター付きボディーソーブレード

エアソー替刃14山 尻尾無 穴無し 10入

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質
x 1 個
フラットアダプター付きボディーソーブレード

エアソー替刃18山 尻尾無 穴無し

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質
x 1 個
フラットアダプター付きボディーソーブレード

エアソー替刃24山 尻尾無 穴無し10枚入リ

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質
x 1 個
フラットアダプター付きボディーソーブレード

エアソー替刃32山 尻尾無 穴無し10枚入リ

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プラグインニップル

カプラー

x 5 個