ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ジグソー DST 380スタンダード

空圧ジグソーDST 380スタンダード
エアソー DST380 スタンダード

商品番号 0703883

EAN 4058794434361

価格はログイン後に表示されます
空圧ジグソー DST 380スタンダード

商品番号 0703883

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Rugged body saw for service life and tough applications.
  • 安全なバルブレバーで不用意にスイッチが入ることを防ぎます。

  • ゴムコーティングハンドル領域で快適な作業環境を実現

  • のこぎり刃は180°回転可能で頭上の作業に対応

  • 個々の用途に対応するパワーコントロールを内蔵

  • 調整可能なガイドで深さの切断を正確に調整

  • アルミニウム、プラスチック、ガラス繊維(最大4mm)、最大1.6mmの板金の切断に最適
商品情報

 データシート(X)

タイプ説明

Air Recip Saw

アイドルストローク速度

9000 r/分

空気消費量

113 l/min

施工圧力

90 psi

最小ホース内径

10 mm

長さ

235 mm

ストローク長さ

10 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報