頑丈なプラスチックハウジングの、非常に小型で軽量の空圧ラチェットドライバー。単品として、または標準アクセサリと合わせたキットで入手可能です。
コンパクト
非常にスリムかつ軽量なデザインで、手の届かない場所での作業が可能です。
シンプル
回転方向側(左/右)から取り付けアダプターを空圧ラチェットドライバーのヘッドに挿入するだけで回転方向を変えることができます。
多目的
2個の交換可能なアダプターを利用すれば、1台の機器で次の4通りの使い方ができます:1/4インチ、3/8平方インチ、1/4インチ、10mmビットチャック。
さまざまなアクセサリ
キットバージョンには、フォームインサート付きの高品質メタルボックスに合計40個のパーツが含まれています。
プラグインニップルは同梱されません
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
工具保持装置 | 1/4インチ六角ソケット |
最大トルク | 40,7 Nm |
長さ | 155 mm |
最低 / 最高アイドル回転速度 | 0-850 r/分 |
音圧レベル | 90 dB |
施工圧力 | 6,3 bar |
空気消費量 | 113 l/min |
最小ホース内径 | 8 mm |
空圧ラチェットドライバー DRSミニを含む:
1
x
アダプター1/4インチ、空圧ラチェットドライバー
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-BIT-1/4IN
配信済み:
1
x
1
x
アダプター3/8インチ、空圧ラチェットドライバー
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN
配信済み:
1
x