ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ラチェットドライバー

空圧ラチェットドライバーDRS 3/8インチプラス
DRS 3/8 エアーラチェット PLUS

商品番号 07038390

EAN 4050641272997

価格はログイン後に表示されます
空圧ラチェットドライバー

商品番号 07038390

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Durable ratchet driver with speed regulation and plastic handle for the prevention of vibrations and cold hands.

スピード調整、プラスチックハンドル付きの耐久性に優れたラチェットドライバーで、振動から保護し、手が冷たくなるのを防ぎます。



高精度の遊星ギア。


  • 大きな力の伝達と長い耐用年数を実現。

小型フォーム(1/4“ + 3/8“)。


  • 手の届きにくい場所での使用に最適。

吹き出し口から、空気を作業領域から離れた後方に逃がします。


  • 作業領域に空気が吹き出しません。

内蔵型コントローラーからスピードの調整が可能。


  • 用途に応じた調整が可能。

埋め込まれた左/右の方向切り替えスイッチ。


  • 不用意な切り替えを防止します。

回転式圧縮空気注入口。


  • 接続ホースがねじれません。

ラバーコーティングされたラチェットヘッド。


  • 機器内部へのほこりの侵入を防止します。
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
工具保持装置

3/8インチ外部スクエア

最大トルク

41 Nm

長さ

196 mm

施工圧力

90 psi

空気消費量

113 l/min

最小ホース内径

10 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報