ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ラチェットドライバー DRS 3/8"

エアーラチェットドライバー、DRS 3/8インチ
DRS 3/8 エアーラチェット
DRS3/8 ZO

商品番号 07038380

EAN 4038898339229

価格はログイン後に表示されます
空圧ラチェットドライバー DRS 3/8"

商品番号 07038380

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スピード調整、プラスチックハンドル付きの耐久性に優れたラチェットドライバーで、振動から保護し、手が冷たくなるのを防ぎます。

高精度の遊星ギアボックス


ハイパワー伝達と長い耐用年数を実現



小型のデザイン


手の届きにくい部分での使用に最適



排気が作業領域から離れた後方に流れる


作業領域に排気を出さない


内蔵型コントロールでスピードの調整が可能


さまざまな用途に調整を最適化



埋め込み式の左右の変換


不用意な起動を防ぐ



回転可能な圧縮空気接続


接続ホースがねじれない



表面ゴム加工のラチェットヘッド


ほこりの侵入を防ぐ

注意事項

プラグインニップルは同梱されません
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
工具保持装置

3/8インチ外部スクエア

最大トルク

40 Nm

長さ

170 mm

音圧レベル

88 dB

施工圧力

6,3 bar

空気消費量

90 l/min

最小ホース内径

6 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報