ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ラチェットドライバー DRS 1/2インチ

空圧ラチェットドライバーDRS 1/2インチ
DRS 1/2 PREMIUM エアーラチェット
DRS1/2 ZO

商品番号 07038120

EAN 4038898339236

価格はログイン後に表示されます
空圧ラチェットドライバー DRS 1/2インチ

商品番号 07038120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スピード調整、プラスチックハンドル付きの耐久性に優れたラチェットドライバーで、振動から保護し、手が冷たくなるのを防ぎます。

高精度の遊星ギアボックス


ハイパワー伝達と長い耐用年数を実現



排気を作業領域から離れた後方に逃す


作業領域に排気を出さない



内蔵型コントロールでスピードの調整が可能


さまざまな用途に調整を最適化



埋め込み式の左右の変換


不用意な起動を防ぐ



回転可能な圧縮空気接続


接続ホースがねじれない



表面ゴム加工のラチェットヘッド


ほこりの侵入を防ぐ

注意事項

プラグインニップルは同梱されません
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
工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大トルク

70 Nm

長さ

270 mm

音圧レベル

84 dB

施工圧力

6,3 bar

空気消費量

110 l/min

最小ホース内径

9 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報