ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ラチェットドライバー

空圧ラチェットドライバーDRS 1/2インチスタンダード
DRS 1/2 エアーラチェット

商品番号 0703812001

EAN 4050641028099

価格はログイン後に表示されます
空圧ラチェットドライバー

商品番号 0703812001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Compact, lightweight and durable ratchet driver with speed regulation
  • 自動車修理工場の作業、ラジエーターの取り外しと交換、スパークプラグ、空調、ウォーターポンプに使用します。

  • 高性能で耐久性に優れたヘッドデザインで耐用年数が飛躍的に伸びました。

  • スピードコントロールが容易。

  • コンパクトかつ軽量で、過酷な作業条件や面倒な作業条件に最適。

  • 中間排気。
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
工具保持装置

1/2インチ外部スクエア

最大トルク

68 Nm

長さ

254 mm

施工圧力

6,2 bar

空気消費量

4 Cubicfeet/minute

最小ホース内径

10 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報