ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧マルチカッター DMS 2

空圧マルチカッター、DMS 2
DMS 2 エアーカッター

商品番号 07038621

EAN 4052703180875

価格はログイン後に表示されます
空圧マルチカッター DMS 2

商品番号 07038621

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

合わせフロントガラスの切断、車体の切断作業、コーナーと縁の周囲での研磨作業に対応する強力な装置です。霧状オイラーと排気システムが入ったケース付です。

汎用、六角取り付け


標準刃とアクセサリでの使用



振動モーション


有害な煙の発生しない機械切断



連続スピードコントロール付き安全スイッチ


不用意に電源が入らず、刃の振動率は連続して調整可能



排気ホースによる排気システム


ユーザーと作業領域に排気が入らないようにする



高品質なボールベアリング


長い機械寿命
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
最低 / 最高アイドル軌道回転速度

0-20000 1/min

施工圧力

6,3 bar

空気消費量

370 l/min

最小ホース内径

8 mm

工具保持装置

六角

マシンの重さ

1,1 kg

接続ネジ

1/4インチ

42 mm

高さ

67 mm

空圧マルチカッター DMS 2を含む:
排気装置
1 x
排気装置

AIR HOSE

配信済み: 1 x
オープンエンドレンチ
1 x
オープンエンドレンチ

KEY

配信済み: 1 x
ダブルヘッドレンチ
1 x
ダブルヘッドレンチ

KEY

配信済み: 1 x
Oiler/Mist lubricator
1 x
Oiler/Mist lubricator

IN-LINE MINI MIST OILER

配信済み: 1 x