空圧チッピングハンマー DMH 10
空圧チッピングハンマーDMH 10
DMH 10 エアーハンマーチゼル
商品番号 07037121
EAN 4052703180868
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
最適な重量配分と防振を実現した非常に丈夫で強力なチッピングハンマーです。車体パネルの抜き取り、塗装の大まかな除去、金属パーツからのサビの除去などのすべての車体作業に最適です。
安定感があり、一部がゴムで覆われたハウジング
非常に耐久性が高く、低温にも強い
滑り止め加工済みの、人間工学に基づいて設計されたハンドル(調整可能ボタン付き)
非常にコンパクトで使いやすい装置衝撃力を連続して正確にコントロールできます。
実用的なプラスチックケース(多様なアクセサリを内蔵)
チゼル交換に便利な保存スプリングと代替のクイックアクションドリルチャックと、耐用年数の長い5個の特殊スチールチゼルを含む
オプションのネジ式アタッチメントと組み合わせることでニードルスケーラーとしても使用可能
2つの機器を一体化
注意事項
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
- プラグインニップルは同梱されません
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
工具保持装置 | 10.2 mm六角ソケット |
施工圧力 | 6,3 bar |
空気消費量 | 76,4 l/min |
最大衝突率 | 2900 r/分 |
ピストン径 | 19 mm |
長さ | 218 mm |
マシンの重さ | 1,73 kg |
空圧チッピングハンマー DMH 10を含む:
1
x
板金分離チゼル
DMH 10 エアーハンマーチゼル用 分離チゼル
説明:
空圧チゼルハンマー用
配信済み:
1
x
1
x
スポット溶接チゼル、空圧チッピングハンマー
SPTSLITCHIS-CHISHAM-HEX
配信済み:
1
x
1
x
固定スプリング、空圧チッピングハンマー
RTNGSPG-CHPNGHAM-PN-HEX
配信済み:
1
x
1
x
クイックチェンジコネクター、空圧チッピングハンマー
QCKCHCON-PN-CHPNGHAM-HEX
配信済み:
1
x