ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

すり割り付き皿頭ネジ

DIN 963スチール4.8、亜鉛めっき
皿ビス-マイナス-DIN963-4.8-(A2K)-M6X40

商品番号 00396 40

EAN 4011231062763

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き皿頭ネジ

商品番号 00396 40

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 963、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーコート(A2K)、すり割り付き。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

40 mm

ヘッド径 (dk)

11 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

標準

DIN 963

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

皿頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

スロット

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報