ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

すり割り付き皿頭ネジ

DIN 963スチール4.8、亜鉛めっき
皿ビス-マイナス-DIN963-4.8-(A2K)-M5X20

商品番号 00395 20
EAN 4011231061964

価格はログイン後に表示されます
すり割り付き皿頭ネジ

商品番号 00395 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 963、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーコート(A2K)、すり割り付き。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dk)

9.2 mm

ヘッド高さ (k1)

2.5 mm

標準

DIN 963

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

皿頭

ドライブタイプ

スロット

内部ドライブ

スロット

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0.8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報