ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

DIN 961スチール8.8亜鉛めっき、細目スレッド
六角ボルト-DIN961-8.8-WS27-A2K-M18X1,5X70

商品番号 006731870

EAN 4060053565365

価格はログイン後に表示されます
ねじ山および細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 006731870

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 961、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
注意事項

DIN 961が廃止され、ISO 8676に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M18 x 1.5

長さ (l1)

70 mm

ヘッド高さ (k1)

11,5 mm

標準

DIN 961

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS27

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
六角ナット、細目スレッド

六角ナット ユニクロ M18XP1.5

DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
x 25 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム