ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

DIN 960スチール10.9、プレーン細目ネジ
六角ボルト-DIN960-10.9-生地-WS24-M16X1,5X60

商品番号 006301660

EAN 4045727129975

価格はログイン後に表示されます
シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 006301660

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 960、スチール10.9、プレーン

細目スレッド


  • 下部のふくらみにより、通常のスレッドボルトよりも高いセルフロッキングパワー

  • 高トルク

  • 大径ネジによる高い信頼性
注意事項

DIN 960が廃止され、ISO 8765に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M16 x 1.5

長さ (l1)

60 mm

ヘッド高さ (k1)

10 mm

標準

DIN 960

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS24

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径

16 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

38 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
六角ナット、細目スレッド

六角ナット-DIN934-WS24 生地 M16 P1.5

DIN 934裸スチール、I10I。
x 50 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム