ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット丸なべ頭フラット亜鉛めっき鋼
ブラインドスチールリベット 5.0X30.0

商品番号 09355 30

価格はログイン後に表示されます

ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 09355 30

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
公称径x長さ (d1 x l1)

5.0 x 30.0 mm

最小 / 最大クランプ範囲

20.0-25.0 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,1 mm

ドリル穴径

5,1 mm

せん断破壊荷重

3500 N

張力破壊荷重

4800 N

スリーブの材料

スチール

マンドレルの材料

スチール

スリーブの表面

トタン

マンドレルの表面

トタン

規格

WN 935

ROHS互換

はい

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報