ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean

PUフォームクリーナーPurlogic Clean
PU CLEANER 150ML

商品番号 089216

価格はログイン後に表示されます

PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean

商品番号 089216

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

塗りたてのPUフォームの除去用。

高い効果


塗りたてのフォームの染みをすべて簡単かつ迅速に分解します。



500ml缶は、PUフォームガンに適応


  • クリーニングフォームガンに特に適しています。

  • 500ml缶には、フォームガンおよびその他の表面の外部クリーニングのための追加スプレーヘッドが付属しています。


小さく手軽


150ml缶は、移動時に最適です。

通知

ラッカー、塗料、プラスチックなどの表面をエッチングできます。テキスタイルの退色や溶解が発生する場合があります。硬化したPUフォームは、商品番号0892 160 000のPURLOGICフォームクリーナーを使用するか、または機械的にのみ除去することができます。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11

 データシート(X)

安全データシート

適用領域

木材、金属、クロスなどの表面に飛び散った新しいPUフォームのクリーニング用。ガンアダプターバスケットのクリーニングに最適です。

説明書

最初に黒いキャップを取り外します。PURlogic Cleanの缶をガンサポートへ完全にねじ込みます – 回し込みすぎたり、斜めにねじ込んだりしないでください。1、2分で、ガン内部でクリーナーの効果が現れます。次に、クリーナーがきれいに流れ出るまで、ガンの先端の開口部を通して適切な容器(たとえば、カートン)にクリーナーを流し出します。必要に応じて、この手順を2、3回繰り返してください。クリーニング処理が完了したら、クリーナー缶からガンを取り外してください。これで、ガンを減圧して保管できます。


フォームガンの外側または他の表面をクリーニングするには、赤いスプレーヘッドを缶に留めます。

化学薬品ベース

アセトン

透明

濃度

0,78 g/cm³

濃度の条件

20°C

ノンシリコン

Yes

酸フリー

はい

無樹脂

はい

AOXフリー

Yes

容積

150 ml

コンテンツの重さ

117 g

容器

エアゾール缶

製造日起点の保存可能期間

12 ヶ月

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報