ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

汎用クリーナー Truck Wash

汎用クリーナーTruck Wash
トラック用シャンプー 30L

商品番号 0893038020
EAN 4038898407164
価格はログイン後に表示されます
汎用クリーナー Truck Wash

商品番号 0893038020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トラック、バス、および建設機械の防水シート、取り付け具、およびシャーシをクリーニングするためのアルカリ性汎用クリーナー

高い効力を持つ界面活性剤を含みます


グリース、オイル、道路のほこり、タールの跳ね、ゴムの摩耗など、頑固な汚れを確実に除去します



アルカリ性の設定による非常に優れた洗浄力と高速クリーニング


車両の非稼働時間が短いことによる時間と費用の節約



ドイツデュアルシステム(「グリーンドット」)で容器を廃棄できます


空になったら簡単に廃棄



塗料、プラスチック、および金属パーツを傷めません



生物分解可能



簡単に分離。つまり、DIN 1999に従って軽液体分離器を損ないません

注意事項

強い日光の下や高温の表面には媒体をお使いにならないでください。



乾燥させないでください
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
使用方法

手作業で使用する場合、温水にTruck Washを加えてください(混合比1:25~5)。汚れの程度に従って、あらかじめ車両を洗い流すか、または高圧装置で洗浄してください。きれいになった車両を洗車ブラシでシャンプーしてください。次に、きれいな水で完全に洗い流してください。高圧装置を使用する場合、適用する濃度は約5%です。装置メーカーの説明書に従ってください。

容積

30 l

製品重量(品目単位)

30000 g

容器

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

生分解性

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 60水栓

20Lプラスチック容器用タップ

20lプラスチックキャニスターおよび60lプラスチックキャニスター用DN 60継ぎ手付きプラスチック水栓
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報