ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ナット、細目スレッド

DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、細目スレッド
六角ナットDIN934-I8I-WS22-三価 M14X1.5

商品番号 031714 15

EAN 4011231333771

価格はログイン後に表示されます
六角ナット、細目スレッド

商品番号 031714 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934亜鉛めっきスチールI8I、ブルーパッシベート処理(A2K)。荷重制限あり。
注意事項

強度クラス8.8の六角ボルトは、強度クラス8以上のナットと共に使用する必要があります。


廃止されたDIN 934標準に準拠する六角ナットで公称高さが低いものは、DIN EN ISO 898-6に準拠したテスト荷重をサポートできません。


強度クラス指定には、識別用に強度コードの前後に2つの垂直バーが追加されています。


DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (D)

M14 x 1.5

高さ (m1)

11 mm

外部ドライブ (s1)

WS22

標準

DIN 934

材料

スチール

特性クラス

I8I

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ネジ山タイプ

M

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報