ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

DIN 933スチール8.8、亜鉛めっき
六角ボルト DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X50

商品番号 005714 50

EAN 4038898389217

価格はログイン後に表示されます
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト

商品番号 005714 50

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

IDIN 933、スチール8.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
M14

長さ (l1)

50 mm

ヘッド高さ (k1)

8,8 mm

外部ドライブ (s1)

WS22

標準

DIN 933

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ DIN6923 8 WS21 (A2K) M14

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム