六角キャップナット、ロープロファイル
DIN 917スチール亜鉛めっき
袋ナット ユニクロ DIN917 M6
商品番号 03576
EAN 4011231344777
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 917亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M6 |
高さ (h1) | 9 mm |
外部ドライブ (s1) | WS10 |
材料 | スチール |
特性クラス | 6 |
表面 | 亜鉛めっき |
形状 | 低い |
DIN | 917 |
ネジ山タイプ | M |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |