シーリングプラグ
DIN 910スチール亜鉛めっき
ドレンプラグ ユニクロDIN910 M14XP1.5
商品番号 024114 15
EAN 4011231293211
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 910亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M14 x 1.5 |
長さ (l1) | 21 mm |
ヘッド径 (d2) | 19 mm |
ヘッド高さ (k1) | 9 mm |
標準 | DIN 910 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ヘッド詳細 | カラー付き |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS13 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 12 mm |
設計 | 標準設計 |
製品クラス | B |