ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーリングプラグ

DIN 910スチール亜鉛めっき
ドレンプラグ ユニクロDIN910 M10XP1.0

商品番号 024110 1

EAN 4011231293150

価格はログイン後に表示されます
シーリングプラグ

商品番号 024110 1

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 910亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M10 x 1

長さ (l1)

17 mm

ヘッド径 (d2)

14 mm

ヘッド高さ (k1)

9 mm

標準

DIN 910

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ヘッド詳細

カラー付き

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS10

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

8 mm

設計

標準設計

製品クラス

B

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報