ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

大外径のワッシャー

DIN 9021ステンレススチール、A2、生地
平ワッシャー大 DIN9021 D8.4 ステンA2

商品番号 04198

EAN 4011231366052

価格はログイン後に表示されます
大外径のワッシャー

商品番号 04198

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 9021(大外形)、ステンレススチール、A2、生地
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M8

内径 (d1)

8,4 mm

外径 (d2)

24 mm

厚さ (h1)

2 mm

標準

DIN 9021

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

ヴィッカース硬度、HV

140 HV

設計

外径大

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報