DIN 9021(大外形)、ステンレススチール、A2、生地
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
適合ネジ山 | M6 |
内径 (d1) | 6,4 mm |
外径 (d2) | 18 mm |
厚さ (h1) | 1,6 mm |
標準 | DIN 9021 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
設計 | 外径大 |
RoHS指令準拠 | はい |