ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角頭付き六角頭シーリングプラグ、円筒ネジ

DIN 7604スチール亜鉛めっきA型(3511190102)
ドレンプラグ DIN7604 ZN M18XP1.5

商品番号 024018 15

EAN 4011231293068

価格はログイン後に表示されます
六角頭付き六角頭シーリングプラグ、円筒ネジ

商品番号 024018 15

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7604亜鉛めっき六角頭A型

短いネジピン付き
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M18 x 1.5

長さ (l1)

17 mm

ヘッド径 (dc)

23 mm

ヘッド高さ (k1)

6 mm

標準

DIN 7604

材料

スチール

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

六角頭

ヘッド詳細

カラー付き

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS17

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

9 mm

設計

コーン内ショートネジ付き

製品クラス

B

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報