亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
ネジ山タイプx公称径 (D) | M16 |
高さ (h1) | 16 mm |
フランジ径 (dc) | 34,5 mm |
外部ドライブ (s1) | WS24 |
標準 | DIN 6923に類似 |
材料 | スチール |
特性クラス | 8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
デバイス操作ロック原則 | ギザ付き |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |
ピッチ | 2 mm |