ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フランジ付き六角ナット

DIN 6923スチール8亜鉛めっき
フランジナット ギザユニクロ DIN6923 8 WS21 (A2K) M14

商品番号 0394014

EAN 4058794221411

価格はログイン後に表示されます
フランジ付き六角ナット

商品番号 0394014

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (D)

M14

高さ (h1)

14 mm

フランジ径 (dc)

29,9 mm

外部ドライブ (s1)

WS21

標準

DIN 6923に類似

材料

スチール

特性クラス

8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

デバイス操作ロック原則

ギザ付き

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

ピッチ

2 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報