ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

シャフト用ロックワッシャー

DIN 6799プレーンスチール
Eリング DIN6799-(PHR)-6.0MM

商品番号 049060
EAN 4011231411905

価格はログイン後に表示されます
シャフト用ロックワッシャー

商品番号 049060

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロックワッシャーDIN 6799、プレーンスチール
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
適合溝径

6 mm

適合最小 / 最大シャフト

7-9 mm

内径 (d1)

5,26 mm

外径 (d2)

12,3 mm

厚さ (s1)

0,7 mm

DIN

6799

材料

スチール

表面

リン酸処理

形状

RA

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報