DIN 440プレーンスチール
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
木材接続金具用
![]() | |
適合ネジ山 | M8 |
内径 (d1) | 9 mm |
外径 (d2) | 28 mm |
厚さ (h1) | 3 mm |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 100 HV |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | R |
DIN | 440 |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |