ウィングネジ、米式
DIN 316スチール4.8亜鉛めっきと類似
蝶ボルト DIN316 三価 M6X30
商品番号 023790630
EAN 4038898836179
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 316、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)と類似、圧縮
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
外径 (d2) | 12,7 mm |
長さ (l1) | 30 mm |
ウィング高さ (h1) | 13,6 mm |
ナットウィングの幅 (e2) | 27,8 mm |
標準 | DIN 316 |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ウィング付き |
ドライブタイプ | ハンド付き |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
設計 | 押圧 |
製品クラス | C |