ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウィングボルト、ラウンドウィング

DIN 316可鍛鋳鉄亜鉛めっき
蝶ボルト丸ウィング DIN316 三価 M10X30

商品番号 023710 30

EAN 4011231291361

価格はログイン後に表示されます
ウィングボルト、ラウンドウィング

商品番号 023710 30

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 316、可鍛鋳鉄、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M10

外径 (d2)

20 mm

長さ (l1)

30 mm

ウィング高さ (h1)

25 mm

ナットウィングの幅 (e2)

51 mm

ヘッド高さ

25 mm

標準

DIN 316

材料

可鍛鋳鉄

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

ウィング付き

ドライブタイプ

ハンド付き

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

設計

押圧

製品クラス

C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報