DIN 1587A2ステンレススチール
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
標準 | DIN 1587 |
材料 | ステンレススチールA2 |
特性クラス | 50 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | ラウンド |
設計 | アンダーカットなし, ハイプロファイル |
ネジ山タイプx公称径 (D) | M5 |
高さ (h1) | 10 mm |
外部ドライブ (s1) | WS8 |
ネジ山タイプ | M |
製品クラス | A |