小型ヘッド付きスタッド
DIN 1434亜鉛めっきスチール
コッターピン DIN1434 6ΦX18MM
商品番号 0260006
EAN 4011231313537
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 1434、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
公称径 (d1) | 6 mm |
長さ (l1) | 18 mm |
ヘッド径 (dk) | 9 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,5 mm |
ボルトの端から穴の中心までの距離 (le) | 2,5 mm |
穴径 (d2) | 1,6 mm |
標準 | DIN 1434 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
形状 | 形状B、割りピン穴あり |