DIN 128、機械式亜鉛めっき(MZN)、A型
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
適合ネジ山 | M10 |
内径 (d1) | 10,2 mm |
外径 (d2) | 18,1 mm |
高さ (h1) | 3,15 mm |
厚さ (s1) | 1,8 mm |
材料 | スプリングスチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | A |
標準 | DIN 128 |