DIN 125生地スチール
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
適合ネジ山 | M4 |
形状 | A |
内径 (d1) | 4,3 mm |
外径 (d2) | 9 mm |
厚さ (h1) | 0,8 mm |
標準 | DIN 125 |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 140 HV |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |