ストレートピン、未硬化 DIN 7、A1ステンレススチール、プレーン
シリンダーピン DIN7 ステンレスA1 M6-8X20
商品番号 026708 20
EAN 4048539507429
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
注意事項
DIN 7は廃止され、DIN EN ISO 2338に置き換えられました(長さの定義とドーム高さを変更)。
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
![]() | |
公称径 (d1) | 8 mm |
長さ (l1) | 20 mm |
平先高さ (c) | 1,2 mm |
標準 | DIN 7 |
材料 | ステンレススチールA1 |
表面 | プレーン |
設計 | 未硬化 |
許容差等級 | m6 |
RoHS指令準拠 | はい |