会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 0459014
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
木材接続金具用
適合ネジ山
M12
内径 (d1)
13,5 mm
外径 (d2)
44 mm
厚さ (h1)
4 mm
材料
スチール
ヴィッカース硬度、HV
100 HV
表面
溶融亜鉛めっき
RoHS指令準拠
はい
形状
R
DIN
440
性能宣言書(EU-CPR)
いいえ
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
オーシーブル取り付けレール
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理亜鉛めっきGR5スチール、UNF(細目ネジ)
輪郭フィルム
ダブルジョイント式ソケットレンチ
プッシュリベット タイプ2
ダブルオープンエンドリングレンチ、六角
汎用フックアソートメント 4ピース
リリース工具
接点 酸化保護
ツイストドリルビット HSCo DIN 338 タイプ RN ブロンズ仕上げ 刃先シンニング加工