会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 0715541070
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
頑丈
操作が簡単
EEC (EC)認証取得済み。
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
最小 / 最大圧力測定範囲
0.5-12 bar
最大動作圧力
16 bar
最小 / 最大温度条件
-10 まで 50 °C
ホース長さ
530 mm
接続ネジ
1/4インチ
製品重量(品目単位)
1,000 kg
最大圧力測定範囲
12 bar
圧力測定精度
0,1 bar
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30
シールリング、銅、A型
DIN 7984ステンレススチールA2プレーン
ラチェットコンビネーションレンチ
ネジロック
穴付きビットTX C 6.3(1/4)
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
フラットブレードヒューズATO