ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スタッドボルト

スチール4.6亜鉛めっき
ハンガーボルト ユニクロ DIA8 TX25 M10X100

商品番号 0232310100

EAN 4045727451786

価格はログイン後に表示されます
スタッドボルト

商品番号 0232310100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

内部ドライブ付き(M8以上)、亜鉛めっきスチール
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
ネジ山タイプx公称径

M10

長さ

100 mm

特性クラス

4.8

内部ドライブ

TX25

二面幅

8mm

ネジ山長さ(木工用ネジ)

57 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

30 mm

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
トルクスビット

1/4ビット TX25X25MM

トルクスC 6.3(1/4")
x 5 個